Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 12mm; ØÖffn: 10mm; schwarz; 0÷80°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10325353
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10325353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 12mm
Betriebstemperatur: 0...80°C
Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Außendurchmesser: 18mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.