Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,9mm; ØÖffn: 8,7mm; schwarz; UL94V-2; H: 6,4mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10362570
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10362570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,9mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 8,7mm
Höhe: 6,4mm
Außendurchmesser: 13,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP01020
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.