Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,9mm; ØÖffn: 8,7mm; weiß; UL94V-2; Polyamid 66


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10362587
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10362587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,9mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 8,7mm
Höhe: 6,4mm
Außendurchmesser: 13,5mm
Korpusfarbe: weiß
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP01020W
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.