Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 3,2mm; schwarz; UL94V-2; 22MP02502


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10362662
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10362662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,2mm
Höhe: 7,9mm
Außendurchmesser: 7,9mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP02502
Handelsname: Durchführung zum Einrasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.