Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 7,9mm; schwarz; UL94V-2; H: 10,3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10362723
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10362723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,1mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 7,9mm
Höhe: 10,3mm
Außendurchmesser: 13,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP04375
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.