Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 19,1mm; ØÖffn: 14,3mm; schwarz; UL94V-2; Klemme


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10362860
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10362860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 19,1mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 14,3mm
Höhe: 10,3mm
Außendurchmesser: 21,4mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP07509
Handelsname: Durchführung zum Einrasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.