Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 88,9mm; ØÖffn: 74,6mm; schwarz; UL94V-2; Klemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10363102
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10363102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: 0,8...6,4mm
Durchmesser der Montageöffnung: 88,9mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 74,6mm
Höhe: 18,3mm
Außendurchmesser: 93mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 22MP35047
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.