Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,7mm; schwarz; UL94V-2; 466896


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESS-10380642
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     10380642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 3,2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 6,7mm
Höhe: 9,9mm
Außendurchmesser: 10,7mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Engineering PN: 466896
Handelsname: snap fit bushing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.