Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 8; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 8; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 5mm; Wege: 8; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-ETBM50080C4C1Z
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ETBM50080C4C1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ECE
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 11,6mm
Länge: 41,5mm
Tiefe: 10,5mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 26AWG...14AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 8
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.