Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; LSZH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; LSZH
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-2170283
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: türkis
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen;Flamme
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® Cat.5e
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.