Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-2170298
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170298
EAN/GTIN:
     4044773120554
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: türkis
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® Cat.5e
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,47179*
€ 1,60179*
€ 65,00*
ab € 1,49*
€ 1,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.