Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grün; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grün; 0,5m
Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grün; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-24441347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94
Entspricht Norm: UL DUXR.E353543;UL DUXR7.E353543
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP;ETHERLINE® Cat.6a
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Leitungsdurchmesser: 6,2mm
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LAPPKABEL:
LAPPKABEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,62*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,91*
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.