Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grau; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grau; 25m
Patch cord; ETHERLINE® Cat.6a,S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grau; 25m
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-24441372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94
Entspricht Norm: UL DUXR.E353543;UL DUXR7.E353543
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP;ETHERLINE® Cat.6a
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Leitungsdurchmesser: 6,2mm
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LAPPKABEL:
LAPPKABEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 41,25*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 44,18*
Frei Haus
ab € 40,58*
€ 72,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 75,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.