Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® TRAIN,SF/UTP; 1x4x22AWG; 5e; Line; Cu; 6,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ETH-TRAIN-2170906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -45...90°C
Entspricht Norm: EN 45545-2;EN 50264-3-2
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: Vernetztes Copolymer
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Großteil von Laugen;Flamme
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® TRAIN
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP;Bahnindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.