Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 800mm; Y: 600mm; Z: 300mm; SOLID GSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 800mm; Y: 600mm; Z: 300mm; SOLID GSX
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 800mm; Y: 600mm; Z: 300mm; SOLID GSX
Artikel-Nr.:
     2805-ETI-GT-60-80-30
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     GT 60-80-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ETI POLAM
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 600mm
Größe X: 800mm
Größe Z: 300mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Gehäuseserie: SOLID GSX
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montageplatte;mit Hebelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.