Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Citroën,Lancia,Peugeot,Toyota; ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; Citroën,Lancia,Peugeot,Toyota; ISO
Adapter; Citroën,Lancia,Peugeot,Toyota; ISO
Artikel-Nr.:
     2805-EU6534-01
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     EU6534-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: ISO
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Toyota;Citroën;Peugeot;Lancia
Passend für - KFZ-Modell: Citroën C2 2005->;Citroën C3 Picasso 2009->;Citroën C4 Picasso 2006->;Citroën DS3 2010->;Peugeot 208 2012->;Peugeot 3008 2009->;Peugeot 407 2004->;Peugeot RCZ 2010->;Peugeot 607 2005->;Citroën C5 2004->;Citroën Jumpy II 2007->;Peugeot Expert 2007->;Citroën C8 2004->;Citroën Synergie 2005->;Citroën C4 2005->;Citroën Nemo 2007->;Peugeot Partner Tepee 2008->;Toyota Proace 2013->;Citroën Berlingo 2008->;Citroën C3 2005->;Peugeot 308 2007->;Peugeot 5008 2009->;Citroën C-Zero 2010->;Citroën C1 2012->;Citroën C3 Pluriel 2005->;Citroën C4 Grand Picasso 2006->;Citroën C6 2004->;Citroën DS4 2010->;Citroën DS5 2011->;Lancia Delta 2008->;Lancia Phedra 2007->2011;Peugeot 107 2012->;Peugeot 2007 2008->;Peugeot 2008 2013->;Peugeot 207 2012->;Peugeot 307 ->2007;Peugeot 508 2011->;Peugeot 508 RHX 2011->;Peugeot 807 2004->;Peugeot ion 2010->;Toyota Aygo 2012->
KFZ-Steckverbinder-Typ: Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.