Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14250/PR
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14250 FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Leitungen 150mm
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25,4mm
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.