Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14505/2PF
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14505 2PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
akku printmontage
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2700mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;HR15/51;KR15/51;LR06;LR6;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;KR6;R06;AA;R6;14500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.