Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14505/MX22
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14505+ MX 22-01-1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Verbinder MOLEX 22-01-1022
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2700mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;HR15/51;KR15/51;LR06;LR6;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;KR6;R06;AA;R6;14500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.