Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; AA; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; AA; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; AA; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14505/S
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     EVE ER14505 STD. 3,6V 2,7AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2700mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.