Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø26x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER26500/CNA
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     EVE ER26500 CNA 3,6V 8,5AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø26x50mm
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,62001*
€ 40,00781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,80002*
€ 31,89202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80002*
€ 28,32202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,80001*
€ 25,94201
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 20,42001*
€ 24,29981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.