Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 2; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 2; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A
Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 2; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A
Artikel-Nr.:
     2805-EVG-2PHAS/6M
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVG-2PHAS/6MODUL
EAN/GTIN:
     4015082156428
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Hersteller: EATON ELECTRIC
Nennspannung: 240V;415V
Ausgangsraster: 17,8mm
Nennstrom: 63A
Material: Kupfer
Länge: 105mm
Anzahl der Module: 6
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 25kA
Elektrische Montage: Gabel
Herstellerserie: Euro-Vario
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 4kV
Anzahl der Pole: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,08*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,23*
1
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,63*
€ 5,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.