Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A
Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A
Artikel-Nr.:
     2805-EVG-3PHAS/9M
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVG-3PHAS/9MODUL
EAN/GTIN:
     4014380536734
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Hersteller: EATON ELECTRIC
Nennspannung: 240V;415V
Ausgangsraster: 17,8mm
Nennstrom: 63A
Material: Kupfer
Länge: 157,5mm
Anzahl der Module: 9
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 25kA
Elektrische Montage: Gabel
Herstellerserie: Euro-Vario
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 4kV
Anzahl der Pole: 3
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 4,70*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 4,94*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,20*
5 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.