Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMD; Fehlen; EVPAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EVPAF5B65
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPAF5B65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 15V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 3x2,6x0,65mm
Herstellerserie: EVPAF
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: panasonic_202110;panasonic_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
8000
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,18*
2 Tage
216
10
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 0,616*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.