Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; EVQPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EVQPE405Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQPE405Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 6x3,5x5mm
Herstellerserie: EVQPE
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: panasonic_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: mikroschalter 12v, kurzhubtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,168* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.