Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 1N; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 1N; rund
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 1N; rund
Artikel-Nr.:
     2805-EVQQ2H03W
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQQ2H03W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,5x6x1,8mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 15V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 3,1mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: EVQQ2
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,15125*
€ 0,1983*
1 Tag
889
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,346*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,375*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
B3SN-3112
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.