Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1000uF; 25VDC; Ø13x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EWH1EM102K20OT
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     EWH1EM102K20OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: AISHI
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø13x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 0,09425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,496*
€ 631,29024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,32*
€ 619,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,352*
€ 581,13888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,216*
€ 567,88704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,40*
€ 538,356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.