Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); I DC: 4A,30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); I DC: 4A,30A
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); I DC: 4A,30A
Artikel-Nr.:
     2805-EX380942
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Abmessungen: 183x64x36mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatische Nullung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 30A;400mA;4A
DC Strommessbereich: 30A;4A
DC Spannungsmessbereich: 400V
AC Spannungsmessbereich: 400V
Parameter anzeigen: (4000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,25*
€ 437,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 374,28*
€ 437,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 375,44*
€ 437,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,98*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,55*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,88*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,62*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.