Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; SMD; 22kΩ; ±5%; 50mW; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXBD10C223J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXBD10C223J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 50mW
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,55mm
Max. Betriebsspannung: 25V
Impulsspannung max.: 50V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,09635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 578,75*
€ 688,7125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,60*
€ 684,964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,40*
€ 640,696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,05*
€ 620,0495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,75*
€ 573,2825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.