Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul; Strommessung; für DIN-Schiene; -20÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EXS4001
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     EXS4001
EAN/GTIN:
     8013975297599
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Mess Zubehörs-Typ: erweiterungsmodul
Passendes Zubehör: DMG7000;DMG7500;DMG8000;DMG9000
Herstellerserie: Easy Branch
Modul-Art: Strommessung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,72*
€ 380,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 454,79*
€ 533,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.