Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXV226M035S9DAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EXV226M035S9DAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: EXV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09027* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 96,31*
€ 114,6089
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 95,75*
€ 113,9425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 91,40*
€ 108,766
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.