Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Graphit; L: 92mm; W: 32mm; Thk: 0,2mm; 20W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EYGS0309ZLMF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS0309ZLMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Durchmesser der Montageöffnung: 6,7mm
Betriebstemperatur: -55...400°C
Breite: 32mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 92mm
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Graphit
Wärmeleitfähigkeit: 20W/mK
Anzahl der Öffnungen: 2
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: panasonic_202306
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 6,34*
1 Tag
497
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 6,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.