Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 6a; Line; Cu; PVC; grün; 0,5m; 32AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/UTP; 6a; Line; Cu; PVC; grün; 0,5m; 32AWG
Patch cord; U/UTP; 6a; Line; Cu; PVC; grün; 0,5m; 32AWG
Artikel-Nr.:
     2805-F.U/UTP6A-CU-005GR
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Äußere Kabelabmessungen: 1,5x6mm
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung;flach
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x32AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,91*
€ 1,51*
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,52*
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 2,22*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.