Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; extern; Line; CCA; PE; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-F/UTP5-FCCA-100-O
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: extern;LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
182
pro Packung
€ 9,90*
ab € 31,72*
€ 43,11*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,44*
€ 46,56*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,70*
€ 50,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,56*
€ 52,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.