Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; gelb; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; gelb; 100m
Leitungen; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; Line; CCA; PVC; gelb; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-F/UTP5E-FCCA-100YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,70*
€ 17,65*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 16,69*
€ 17,68*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 23,62*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,14*
€ 33,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1565* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.