Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; PIN: 40; vertikal,ZIF; SMD; 0,5A; 30mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F0500WV-S-40P
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F0500WV-S-40PNLNG1G00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 40-polig
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 40
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;vertikal
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 468,66*
€ 557,7054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,69*
€ 552,9811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,45*
€ 512,2355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,18*
€ 500,0142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,06*
€ 468,9314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.