Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; PIN: 20; vertikal,ZIF; SMD; 0,5A; 30mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1003WV-S-20P
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F1003WV-S-20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
20 pin ffc steckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 20
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;vertikal
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,336*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,25542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,592*
€ 300,58448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,376*
€ 300,32744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,312*
€ 274,07128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,144*
€ 263,16136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,336*
€ 243,15984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.