Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 600V; If: 25A; F18; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1827RD600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1827RD600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.