Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; If: 40A; F18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1842CCD600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1842CCD600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.