Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 400V; If: 55A; F18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1857CAD400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1857CAD400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.