Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; If: 55A; F18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1857CCD600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1857CCD600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.