Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1kV; If: 55A; F18; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1857RD1000-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1857RD1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.