Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 2
Artikel-Nr.:
     2805-F202AC-40/0.3
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202001R3400
EAN/GTIN:
     8012542780700
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 5kA
Herstellerserie: F200
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.