Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 12,7mm; L: 1,2m; blau; Polyolefin; -55÷135°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 2: 1; 12,7mm; L: 1,2m; blau; Polyolefin; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; 2: 1; 12,7mm; L: 1,2m; blau; Polyolefin; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-F2211/2-BL105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT2211/2 BLUE 5X4 FT -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 3 mmx1 mmx1.2...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.