Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 0,15m; weiss; 28Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F2211/8-WH062
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-221-1/8 WHITE 28X6 IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: weiss
Material: Polyolefin
Länge: 0,15m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 28Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.