Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Schrumpfschlauch; 2: 1; 38,1mm; L: 0,15m; schwarz; Polyolefin; 5Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-F22111/2-BK070
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
FIT22111/2 BLACK 5X6 IN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller:
ALPHA WIRE
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-55...135°C
Material:
Polyolefin
Länge:
0,15m
Kabel Zubehör-Typ:
Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen:
38,1mm
Schrumpffaktor:
2:1
Durchmesser nach Schrumpfen:
19,05mm
Anzahl im Set/Package:
5Stk.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen