Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 25,4mm; L: 1,2m; schwarz; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F2211IN-BK105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-221-1IN BLACK 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.