Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 0,15m; schwarz; Polyolefin; 3Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 0,15m; schwarz; Polyolefin; 3Stk.
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 0,15m; schwarz; Polyolefin; 3Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-F2212IN-BK072
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT2212IN BLACK 3X6 IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 0,15m
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 50,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 25mm
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.