Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; schwarz; Polyolefin; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F2212IN-BK105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT2212IN BLACK 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 50,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 25mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,84*
€ 112,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,86*
€ 110,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,83*
€ 93,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.