Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; transparent; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; transparent; Polyolefin
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; transparent; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-F2212IN-CL105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT2212IN CLEAR 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 50,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 25mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,30*
€ 115,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,45*
€ 113,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,34*
€ 86,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,67*
€ 73,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.